AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHCB251H INTERR MANOVRA SEZIONATORE X250 4P 250A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHCB251H INTERR MANOVRA SEZIONATORE X250 4P 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613136802

Codice prodotto

HAGHCB251H

Cod. produttore

HCB251H

Produttore

HBO

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Versione come interruttore di sicurezza:

Tensione nominale di esercizio:

220...415 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

164 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

0 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

415 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

250 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Motorizzazione opzionale:

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

3 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

112 kW

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Motorizzazione integrata:

no

Interr Manovra Sezionatore X250 4P 250A