AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHA780100 CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B100XH80 - HA780100

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHA780100 CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B100XH80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Colore - Grigio

  • Privo di alogeni -

  • Modello del profilo laterale - Fessurato

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

4012740199322

Codice prodotto

HAGHA780100

Cod. produttore

HA780100

Produttore

HBO

Altezza:

80 mm

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza della fessura:

6 mm

Flessibile:

no

Sezione utile:

6548 mm²

Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B100Xh80