HAGER - HAGHA780025 CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B25XH80 - HA780025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
20 M
EAN
4012740199247
Codice prodotto
HAGHA780025
Cod. produttore
HA780025
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
1485 mm²


