HAGER - HAGHA760120 CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B120XH60 - HA760120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 120 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
12 M
EAN
4012740199230
Codice prodotto
HAGHA760120
Cod. produttore
HA760120
Produttore
HBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
120 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
0 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
5558 mm²


