HAGER - HAGFN9060DR PIASTRA INGR CAVI PREF Q.EVO 900X600 - FN9060DR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo - Altri
Larghezza - 900 mm
Altezza - 1.5 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
3250610014417
Codice prodotto
HAGFN9060DR
Cod. produttore
FN9060DR
Produttore
HBO
Modello:
Altri
Tipo:
Altri
Larghezza:
900 mm
Altezza:
1.5 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
1.5 mm
Piastra ingresso cavi inferiore di chiusura preforata quadro evo 900x600 mm


