AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFN7080VTW TETTO VENTILATO IP30 Q.EVO 700X800 - FN7080VTW

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN7080VTW TETTO VENTILATO IP30 Q.EVO 700X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 700 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Bianco

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610014097

Codice prodotto

HAGFN7080VTW

Cod. produttore

FN7080VTW

Produttore

HBO

Larghezza:

700 mm

Altezza:

20 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per pannelli tetto:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

Numero RAL:

9010

Con ingresso cavi:

no

Tetto ventilato con forature IP30 quadro evo 700x800 mm