AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFN526E PORTA CIECA Q.PLUS/EVO B900 H1900 - FN526E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN526E PORTA CIECA Q.PLUS/EVO B900 H1900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Larghezza - 900 mm

  • Altezza - 1900 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610190012

Codice prodotto

HAGFN526E

Cod. produttore

FN526E

Produttore

HBO

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza:

900 mm

Altezza:

1900 mm

Profondità:

77 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro Plus Porta Cieca Per Armadi Dimensioni 900 X 1900 Mm Ral9010