HAGER - HAGFN4540DR PIASTRA INGR CAVI PREF Q.EVO 450X400 - FN4540DR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo - Altri
Larghezza - 450 mm
Altezza - 1.5 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
3250610014349
Codice prodotto
HAGFN4540DR
Cod. produttore
FN4540DR
Produttore
HBO
Modello:
Altri
Tipo:
Altri
Larghezza:
450 mm
Altezza:
1.5 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
1.5 mm
Piastra ingresso cavi inferiore di chiusura preforata quadro evo 450x400 mm


