AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFN4540CEW PIASTRA PASSACAVI APERTA Q.EVO 450X400

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN4540CEW PIASTRA PASSACAVI APERTA Q.EVO 450X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 450 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Bianco

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610013724

Codice prodotto

HAGFN4540CEW

Cod. produttore

FN4540CEW

Produttore

HBO

Larghezza:

450 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per pannelli tetto:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

9010

Con ingresso cavi:

no

Piastra passacavi inferiore aperta quadro evo 450x400mm