HAGER - HAGFN438E ZOCCOLO H.100 Q.PLUS/EVO 450X400 - FN438E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 400 mm
Installabile all'esterno - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610190494
Codice prodotto
HAGFN438E
Cod. produttore
FN438E
Produttore
HBO
Larghezza:
400 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
400 mm
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
400 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


