HAGER - HAGFN297EDW PANNELLO RETRO AERATO Q.EVO L900XH2100 - FN297EDW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 900 mm
Altezza - 2100 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 900 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 2100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250612772421
Codice prodotto
HAGFN297EDW
Cod. produttore
FN297EDW
Produttore
HBO
Larghezza:
900 mm
Altezza:
2100 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
900 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
2100 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Pannello retro aerato per quadro evo L900 x H2100


