AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFN10040AL PIASTRA INGR CAVI PIENA Q.EVO 1000X400

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN10040AL PIASTRA INGR CAVI PIENA Q.EVO 1000X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo - Altri

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 2 mm

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610014318

Codice prodotto

HAGFN10040AL

Cod. produttore

FN10040AL

Produttore

HBO

Modello:

Altri

Tipo:

Altri

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2 mm

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Zincato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Spessore:

2 mm

Piastra ingresso cavi inferiore di chiusura piena quadro evo 1000x400 mm