AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFN020EW BASE-TESTATA Q.EVO L450XP600 - FN020EW

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN020EW BASE-TESTATA Q.EVO L450XP600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 450 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Bianco

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612772049

Codice prodotto

HAGFN020EW

Cod. produttore

FN020EW

Produttore

HBO

Larghezza:

450 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

450 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Altri

Tipo di superficie:

Verniciato

Con sfiato:

no

Numero RAL:

9010

Con ingresso cavi:

no

Testata / Base per armadi tipo/modello - HAGFN020EW - BASE-TESTATA Q.EVO L450XP600