HAGER - HAGFN013EW BASE-TESTATA Q.EVO L700XP800 - FN013EW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 700 mm
Altezza - 50 mm
Profondità - 800 mm
Colore - Bianco
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250612772018
Codice prodotto
HAGFN013EW
Cod. produttore
FN013EW
Produttore
HBO
Larghezza:
700 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Bianco
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
700 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli pavimento:
sì
Materiale:
Altri
Tipo di superficie:
Verniciato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
9010
Con ingresso cavi:
no


