AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFM567 PORTA TRASPARENTE Q5 H1710 L885 - FM567

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM567 PORTA TRASPARENTE Q5 H1710 L885

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250612635672

Codice prodotto

HAGFM567

Cod. produttore

FM567

Produttore

HBO

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

885 mm

Altezza:

1710 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro 5 Porta Trasparente Per Armadi Dimensioni H1710 L885 Ral9010