AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL602E CONTROPRT LAM ORION PLUS POL L750 H1050 - FL602E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL602E CONTROPRT LAM ORION PLUS POL L750 H1050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta interna / Controporta

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP30

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610673171

Codice prodotto

HAGFL602E

Cod. produttore

FL602E

Produttore

HBO

Modello:

Porta interna / Controporta

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

750 mm

Altezza:

1050 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Controporta in acciaio, Orion.Plus, H1050 W750 mm