HAGER - HAGFL427A PANN INT RESIN ORION PLUS H650 L500 - FL427A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 585 mm
Larghezza - 445 mm
Perforata - sì
Superficie - Non trattato
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610671665
Codice prodotto
HAGFL427A
Cod. produttore
FL427A
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Altezza:
585 mm
Larghezza:
445 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Non trattato
Piastra di fondo isolante, Orion.Plus, 585x445 mm


