AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL266B ORION PLUS POL PORTA TRASP. 650X400X200

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 650 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Profondità - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610670941

Codice prodotto

HAGFL266B

Cod. produttore

FL266B

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

650 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

200 mm

Larghezza in numero di moduli:

16

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

Corrente nominale (In):

630 A

Numero di moduli:

64

Colore:

Grigio

Numero di righe:

4

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

3.5 mm

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Quadro poliestere, Orion.Plus, porta vetro 650x400x200 mm