HAGER - HAGFC455 TESTATA+ZOCC IP40 QUADRO 4 L620 - FC455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Larghezza - 620 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 260 mm
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250612534456
Codice prodotto
HAGFC455
Cod. produttore
FC455
Produttore
HBO
Materiale:
Altri
Larghezza:
620 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
260 mm
Colore:
Bianco
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
620 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
260 mm
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Quadro 4 Testata + Zoccolo Ip40 Per Quadri L620


