HAGER - HAGFC341A PORTA TRASP. QUADRO 4 H600 L620 - FC341A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Porta a vetri - sì
Larghezza - 620 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250619193410
Codice prodotto
HAGFC341A
Cod. produttore
FC341A
Produttore
HBO
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Porta a vetri:
sì
Larghezza:
620 mm
Altezza:
600 mm
Quadro 4 Porta Trasparente Per Quadri H600 L620


