AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEVN012 DIMMER UNIVERSALE 300W 1M + FUNZ. COMFOR

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEVN012 DIMMER UNIVERSALE 300W 1M + FUNZ. COMFOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Altri

  • Tipo di carico - Universale

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Utilizzabile con pulsante -

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a graffe

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617573924

Codice prodotto

HAGEVN012

Cod. produttore

EVN012

Produttore

HBO

Funzionamento:

Altri

Tipo di carico:

Universale

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Utilizzabile con pulsante:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza:

50...60 Hz

Larghezza del dispositivo:

18 mm

Dimmer Universale Funzioni Comfort 300W Anche Per Led E Cfl - 1 Mod.