HAGER - HAGEVN002 DIMMER UNIVERSALE 500W 2M STANDARD - EVN002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - A pressione / rotazione
Tipo di carico - Universale
Composizione - Elemento di base
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250617573931
Codice prodotto
HAGEVN002
Cod. produttore
EVN002
Produttore
HBO
Funzionamento:
A pressione / rotazione
Tipo di carico:
Universale
Composizione:
Elemento di base
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Dimmer seriale:
sì
Colore:
Grigio
Utilizzabile con pulsante:
sì
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Numero RAL (affine):
9001
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione di comando:
195.5...253 V
Profondità del dispositivo:
62 mm
Sezione del conduttore:
1.5...6 mm²
Larghezza del dispositivo:
35 mm
Altezza del dispositivo:
85 mm