HAGER - HAGEV102 DIMMER 1-10V UNIVERSALE FUNZ SCENARIO 5M - EV102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - A pressione / rotazione
Tipo di carico - Universale
Composizione - Elemento di base
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250612421022
Codice prodotto
HAGEV102
Cod. produttore
EV102
Produttore
HBO
Funzionamento:
A pressione / rotazione
Tipo di carico:
Universale
Composizione:
Elemento di base
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Dimmer seriale:
sì
Colore:
Grigio
Ingresso unità secondaria:
sì
Utilizzabile con pulsante:
sì
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
sì
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Altri
Utilizzabile con sensore di movimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Utilizzabile con temporizzatore:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
no
Numero RAL (affine):
7035
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione di comando:
195.5...230 V
Profondità del dispositivo:
65 mm
Sezione del conduttore:
1...6 mm²
Larghezza del dispositivo:
88.5 mm
Altezza del dispositivo:
85 mm


