AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEMN005 TEMP LUCE SCAL MULTIF+PREAV 16A 230V 1NA - EMN005

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEMN005 TEMP LUCE SCAL MULTIF+PREAV 16A 230V 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tensione di comando 1 - 230...250 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo alla diseccitazione - 0.5...10 min

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612339952

Codice prodotto

HAGEMN005

Cod. produttore

EMN005

Produttore

HBO

Numero di contatti NO:

1

Tensione di comando 1:

230...250 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo alla diseccitazione:

0.5...10 min

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Funzione:

Meccanico

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

64 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Circuito a valle:

Rilanciabile

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampade a incandescenza:

2300 W

Tensione di alimentazione:

230...250 V

Luce Scale Elettr. Multifunz.- 1 Na 16A - 230V 50Hz - 1 Mod.Din - 3-4 Fili