AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEK560 KIT CRONOTERMOSTATO DIGI3 RADIO SETT/GIO - EK560

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEK560 KIT CRONOTERMOSTATO DIGI3 RADIO SETT/GIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Colore - Altri

  • Tensione massima contatti - 3 V

  • Carico massimo del contatto - 8 A

  • Modello con orologio - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Cronotermostati da parete

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3250612545605

Codice prodotto

HAGEK560

Cod. produttore

EK560

Produttore

HBO

Tipo di alimentazione:

Batteria

Colore:

Altri

Tensione massima contatti:

3 V

Carico massimo del contatto:

8 A

Modello con orologio:

Digitale

Kit cronotermostato digitale 1 EK560 a trasmissione radio - riscaldamento (4 regolazioni) - condizionamento (3 regolazioni) - 3 programmi preregistrati - 1 programma libero al giorno - derogazione temporanea - derogazione temporizzata - funzione antigelo programmabileo permanente - funzione di ottimizzazione - settimanale/giornaliero con ingresso telefonico per comando a distanza con attivatoricodici 61123 - 61124 - 61170 - frequenza di trasmissione: 868,3 MHz