AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEK530 CRONOTERMOST DIGI3 PARETE SETT 4 FILI 23 - EK530

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEK530 CRONOTERMOST DIGI3 PARETE SETT 4 FILI 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Colore - Altri

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

  • Tensione massima contatti - 230 V

  • Carico massimo del contatto - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Cronotermostati da parete

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3250612545308

Codice prodotto

HAGEK530

Cod. produttore

EK530

Produttore

HBO

Tipo di alimentazione:

230 V

Colore:

Altri

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Tensione massima contatti:

230 V

Carico massimo del contatto:

5 A

Modello con orologio:

Digitale

CRONOTERM DIGI3 PARETE SETT 4 FILI 230V