HAGER - HAGEK520 CRONOTERMOST DIGI3 PARETE SETT 2 FILI BA - EK520
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Altri
Tensione massima contatti - 3 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Modello con orologio - Digitale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Cronotermostati da parete
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3250612545209
Codice prodotto
HAGEK520
Cod. produttore
EK520
Produttore
HBO
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Altri
Tensione massima contatti:
3 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
- riscaldamento (4 regolazioni) - condizionamento (3 regolazioni) - 3 programmi preregistrati - 1 programma libero al giorno - derogazione temporanea - derogazione temporizzata - funzione antigelo programmabile o permanente - funzione di ottimizzazione -settimanale/giornaliero con ingresso telefonico per comando a distanza con attivatori codici 61123 - 61124 - 61170 1 contatto SC - In 5 A AC1


