AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEHN011 INTERR. ORARIO GIORN CON RISERVA 1NO 1M - EHN011

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEHN011 INTERR. ORARIO GIORN CON RISERVA 1NO 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617201063

Codice prodotto

HAGEHN011

Cod. produttore

EHN011

Produttore

HBO

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

120

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

15 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

5 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 2:

5 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

300 W

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

18 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Int. Orario Elettromecc.Giorn.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod.