AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEGN103 INT ORARIO DGT SETTIMANALE 1 SC 16A 2M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEGN103 INT ORARIO DGT SETTIMANALE 1 SC 16A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250618502435

Codice prodotto

HAGEGN103

Cod. produttore

EGN103

Produttore

HBO

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

43800

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

5

Possibile imprecisione giornaliera:

1.5 s

Guida testuale presente nel display:

no

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

1 min

Numero di posizioni di memoria:

56

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35.8 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

61.6 mm

Int. Orario Dgt Sett. Base - Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 2 Mod.Din