AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEGN100 INT ASTRO ANN. CREP WRLESS 1 SC 10A 1M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEGN100 INT ASTRO ANN. CREP WRLESS 1 SC 10A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617579902

Codice prodotto

HAGEGN100

Cod. produttore

EGN100

Produttore

HBO

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

87600

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

10

Possibile imprecisione giornaliera:

0.25 s

Guida testuale presente nel display:

no

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

Programma a cicli:

Programma astrale:

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

1 min

Numero di posizioni di memoria:

100

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

10 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

17.8 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

62.5 mm

Int. Astro Ann + Crepusc. BlueTooth + RF quicklink - 230V 50Hz - 1 Sc