HAGER - HAGEEN101 INT. CREPUSCOL + FOTOCELL A INCASSO 1M - EEN101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Campo di regolazione della luminosità - 5...2000 lx
Tensione nominale - 230 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
3250617579315
Codice prodotto
HAGEEN101
Cod. produttore
EEN101
Produttore
HBO
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Campo di regolazione della luminosità:
5...2000 lx
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN


