AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEEN100 INT. CREPUSCOL + FOTOCELL A PARETE 1M - EEN100

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEEN100 INT. CREPUSCOL + FOTOCELL A PARETE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

  • Campo di regolazione della luminosità - 5...2000 lx

  • Tensione nominale - 230 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Ingresso pulsante esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617579308

Codice prodotto

HAGEEN100

Cod. produttore

EEN100

Produttore

HBO

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Campo di regolazione della luminosità:

5...2000 lx

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Ingresso pulsante esterno:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

2300 W

Carico max. lampade fluorescenti:

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

200 VA

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Crepuscolare con Fotocellula a Parete 3M