AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEE880 RILEV MOV. CORRIDOI 360 SOFFITTO 1000 W - EE880

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEE880 RILEV MOV. CORRIDOI 360 SOFFITTO 1000 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Portata massima frontale - 10 m

  • Controllo della luminosità costante - no

  • Controllo HVAC - no

  • Spegnimento forzato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617579810

Codice prodotto

HAGEE880

Cod. produttore

EE880

Produttore

HBO

Modello:

Sensore di movimento

Portata massima frontale:

10 m

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio ottimale:

4 m

Portata massima tangenziale:

10 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

IP54

Frequenza:

50...60 Hz

Ingresso unità secondaria:

Diametro:

123 mm

RILEV. MOV. CORRIDOI 360 SOFFITTO 1000W