AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEE702 INT. CREP 16A REGOL.COMPATTO A PARETE I - EE702

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEE702 INT. CREP 16A REGOL.COMPATTO A PARETE I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 8 A

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612257027

Codice prodotto

HAGEE702

Cod. produttore

EE702

Produttore

HBO

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

8 A

Tensione nominale:

230 V

Int. Crepuscolare Compatto - 230V 50Hz - 1 Na 16A - 10-30 Lux - Ip55 - Parete