HAGER - HAGEE701 INT. CREP 10A FISSO COMPATTO A PARETE I - EE701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 8 A
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250612257010
Codice prodotto
HAGEE701
Cod. produttore
EE701
Produttore
HBO
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
8 A
Tensione nominale:
230 V
Int. Crepuscolare Compatto - 230V 50Hz - 1 Na 10A - 10-30 Lux - Ip55 - Parete


