AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGCZN200P CONT. AUX. 1NA PER CDA225SP E CDA240SP

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCZN200P CONT. AUX. 1NA PER CDA225SP E CDA240SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 0.1 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611618997

Codice prodotto

HAGCZN200P

Cod. produttore

CZN200P

Produttore

HBO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0.1 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Numero di contatti di segnalazione:

1

CONTATTO AUSILIARIO 1NA PER CDA225SP E CDA240SP