AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGCDF540D INT. DIFF. ACC. 1P+N 30MA 40A F 2M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCDF540D INT. DIFF. ACC. 1P+N 30MA 40A F 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - F

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611621584

Codice prodotto

HAGCDF540D

Cod. produttore

CDF540D

Produttore

HBO

Differenziale tipo:

F

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

5 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...16 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

interruttore differenziale puro accessoriabile 1P+N 2 mod 30mA 40A Tipo