AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGBR463N B. DIFF. S 4P 500MA <63A A 3M - BR463N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBR463N B. DIFF. S 4P 500MA <63A A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.5...0.5 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611484509

Codice prodotto

HAGBR463N

Cod. produttore

BR463N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.5...0.5 A

Numero di poli:

4

Tempo di ritardo regolabile:

no

Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 500 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din