AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGBFH480E BLOCCO DIFF. 125A 300MA A HI FIX 4P - BFH480E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBFH480E BLOCCO DIFF. 125A 300MA A HI FIX 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 4

  • Tempo di ritardo massimo - 0 ms

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611360018

Codice prodotto

HAGBFH480E

Cod. produttore

BFH480E

Produttore

HBO

Corrente nominale:

125 A

Tensione nominale:

230...400 V

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

4

Tempo di ritardo massimo:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Blocco Differenziale 125 A 4 Poli 300 Ma Tipo A-Hi 6 M. Din