AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGBF325N B. DIFF. 3P 300MA <25A A 3M - BF325N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBF325N B. DIFF. 3P 300MA <25A A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611363507

Codice prodotto

HAGBF325N

Cod. produttore

BF325N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

3

Tempo di ritardo regolabile:

no

Blocco Differenziale 3 Poli 300 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din