AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGBDF463N BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 30 MA <63A F 3M - BDF463N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBDF463N BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 30 MA <63A F 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - F

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611312437

Codice prodotto

HAGBDF463N

Cod. produttore

BDF463N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

F

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

4

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo massimo:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

5 kA

Protezione contro avviamento intempestivo:

Frequenza:

50 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...16 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Potenza dissipata:

9.67 W

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...40 °C

Blocco differenziale 4P 30mA In63A tipo F 3 moduli