AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGBD425N B. DIFF. 4P 30MA <25A A 3M - BD425N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBD425N B. DIFF. 4P 30MA <25A A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250611344506

Codice prodotto

HAGBD425N

Cod. produttore

BD425N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

4

Tempo di ritardo regolabile:

no

Blocco Differenziale 4 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din