AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGBD225N B. DIFF. 2P 30MA <25A A 2M - BD225N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBD225N B. DIFF. 2P 30MA <25A A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250611342502

Codice prodotto

HAGBD225N

Cod. produttore

BD225N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

230...230 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

2

Tempo di ritardo regolabile:

no

Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 2 M. Din