AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGBA71002 COPERCHIO PER CANALETTA BA7A B100XH40-10 - BA71002

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBA71002 COPERCHIO PER CANALETTA BA7A B100XH40-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per canale di larghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Colore - Grigio

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 12 M

EAN

4012740878739

Codice prodotto

HAGBA71002

Cod. produttore

BA71002

Produttore

HBO

Per canale di larghezza:

100 mm

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

no

Ba7A Coperchio Per Canaletta Ba7A B100Xh40-100