AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGARC960D AFDD 1P+N 10A 6KA C 2M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGARC960D AFDD 1P+N 10A 6KA C 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611013198

Codice prodotto

HAGARC960D

Cod. produttore

ARC960D

Produttore

HBO

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

230 V

Con neutro:

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Classe di limitazione:

3

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Contatti ausiliari installati:

Con dispositivo AFDD per la protezione da guasti da arco elettrico

Grado di protezione (IP):

IP20

DISPOSITIVO RILEVAZIONE GUASTO D\'ARCO AFDD 1P+N 10A 6KA C 2M