HAGER - HAG770897800 CONF PIASTRE B/T QUADRO 5 PARETE L685 - 770897800
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 685 mm
Altezza - 15 mm
Superficie - Verniciatura a polveri
Forature sfondabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072564875
Codice prodotto
HAG770897800
Cod. produttore
770897800
Produttore
HBO
Modello:
Altri
Larghezza:
685 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Verniciatura a polveri
Forature sfondabili:
sì
Spessore:
15 mm
Piastre Passacavi Ricambio Quadro 5 Parete L685


