AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAG54185 TERMOSTATO MEMBR. CONT.INVERSORE - 54185

HBO
copiacopia
HAGER - HAG54185 TERMOSTATO MEMBR. CONT.INVERSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso / Parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3542220541859

Codice prodotto

HAG54185

Cod. produttore

54185

Produttore

HBO

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso / Parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

10 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

8...30 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

1...1 K

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Altri

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

230 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Numero RAL:

9010

Classe del termostato:

I

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0 W

Termostato Membrana - Multitensione - 1 Sc