AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAG52321 RIL.I.R. TWIN DOPPIA LENTE ANTRACITE - 52321

HBO
copiacopia
HAGER - HAG52321 RIL.I.R. TWIN DOPPIA LENTE ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Collegabile in rete -

  • Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m

  • Portata massima tangenziale - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3542220523213

Codice prodotto

HAG52321

Cod. produttore

52321

Produttore

HBO

Tempo massimo di accensione:

30 min

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Portata massima tangenziale:

20 m

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Antracite

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Soglia di luminosità:

5...1000 lx

Temperatura:

-20...55 °C

Larghezza:

91 mm

Altezza:

139 mm

Profondità:

153 mm

Rielvatore IR Twin Doppia Lente Antracite