HAGER - HAG52221 RILEV.I.R.EVOLUTION E220 ANTRACITE - 52221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 30 min
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 220...220 °
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Confezione
1 PZ
EAN
3542220522216
Codice prodotto
HAG52221
Cod. produttore
52221
Produttore
HBO
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
30 min
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
220...220 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
20 m
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
-80...80 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
-30...90 °
Soglia di luminosità:
5...1000 lx
Temperatura:
-20...55 °C
Larghezza:
91 mm
Altezza:
139 mm
Profondità:
153 mm


