HAGER - HAG52220 RILEV.I.R.EVOLUTION E220 BIANCO - 52220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 30 min
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 220...220 °
Controllo HVAC - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3542220522209
Codice prodotto
HAG52220
Cod. produttore
52220
Produttore
HBO
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
30 min
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
220...220 °
Controllo HVAC:
sì
Spegnimento forzato:
sì
Possibilità di controllo remoto:
sì
Sensibilità regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Soglia di luminosità:
5...1000 lx
Max corrente di inserzione:
16 A


